※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01697982
品番
BSRM-6902ZZ
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差28+0.021
寸法DH(mm)
25
寸法H1(mm)
5.4
寸法P.C.D.(mm)
45
寸法d(mm)
15
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
126
寸法T
12
寸法B
7
寸法H
57
寸法d1
9.5
寸法K
45
寸法M
(下孔)M6×P1.0(5.2)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方