※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01699748
品番
DCIM-6004ZZ
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差50-0.009-0.034
寸法DH(mm)
36
寸法H1(mm)
6.1
寸法P.C.D.(mm)
64
寸法d(mm)
20
寸法d2(mm)
6.6
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
486
寸法T
11
寸法D
(H7)許容差42+0.025
寸法B
12
寸法H
77
寸法L
60
寸法d1
11
寸法K
59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方