※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01699827
品番
DCIM-6204ZZ
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差54-0.010-0.040
寸法DH(mm)
40
寸法H1(mm)
6.1
寸法P.C.D.(mm)
68
寸法d(mm)
20
寸法d2(mm)
6.6
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
794
寸法T
11
寸法D
(H7)許容差47+0.025
寸法B
14
寸法H
81
寸法L
65
寸法d1
11
寸法K
62
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方