※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01699976
品番
DCIS-6200ZZ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差36-0.009-0.034
寸法DH(mm)
24
寸法H1(mm)
4.1
寸法P.C.D.(mm)
44
寸法d(mm)
10
寸法d2(mm)
4.5
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
263
寸法T
8
寸法D
(H7)許容差30+0.021
寸法B
9
寸法H
54
寸法L
45
寸法d1
8
寸法K
42
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方