※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700344
品番
DEIM-6201ZZ
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差38-0.009-0.034
寸法DH(mm)
26
寸法H1(mm)
4.1
寸法L1(mm)
15
寸法d(mm)
12
寸法d2(mm)
4.5
寸法l(mm)
2.85
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
413
寸法T
15
寸法D
(H7)許容差32+0.025
寸法F
-
寸法A
48
寸法B
10
寸法H
58
寸法L
45
寸法W
40
寸法d1
8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方