※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700378
品番
DEIM-6205ZZ
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差60-0.010-0.040
寸法DH(mm)
45
寸法H1(mm)
8.1
寸法L1(mm)
20
寸法d(mm)
25
寸法d2(mm)
9
寸法l(mm)
4.2
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
1367
寸法T
22
寸法D
(H7)許容差52+0.030
寸法F
39
寸法A
68
寸法B
15
寸法H
94
寸法L
65
寸法W
64
寸法d1
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方