※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEIM-6904ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700423 DEIM-6904ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700423

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01700423 品番 DEIM-6904ZZ
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D1(mm)(g7)許容差45-0.009-0.034 寸法DH(mm)34 寸法H1(mm)6.1 寸法L1(mm)15 寸法d(mm)20 寸法d2(mm)6.6 寸法l(mm)3.75 材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼 質量(g)524 寸法T15 寸法D(H7)許容差37+0.025 寸法F24 寸法A54 寸法B9 寸法H72 寸法L50 寸法W47 寸法d111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする