※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700432
品番
DEIS-6000ZZ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差32-0.009-0.034
寸法DH(mm)
22
寸法H1(mm)
4.1
寸法L1(mm)
10
寸法d(mm)
10
寸法d2(mm)
4.5
寸法l(mm)
2.85
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
246
寸法T
13
寸法D
(H7)許容差26+0.021
寸法F
-
寸法A
42
寸法B
8
寸法H
52
寸法L
35
寸法W
34
寸法d1
8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方