※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01700518
品番
DEIS-6200ZZ
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差36-0.009-0.034
寸法DH(mm)
24
寸法H1(mm)
4.1
寸法L1(mm)
15
寸法d(mm)
10
寸法d2(mm)
4.5
寸法l(mm)
2.85
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
373
寸法T
14
寸法D
(H7)許容差30+0.021
寸法F
-
寸法A
46
寸法B
9
寸法H
56
寸法L
45
寸法W
38
寸法d1
8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方