※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701087
品番
DSIM-6008ZZ
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差78-0.010-0.040
寸法DH(mm)
60
寸法H1(mm)
8.1
寸法L1(mm)
25
寸法P.C.D.(mm)
96
寸法d(mm)
40
寸法d2(mm)
9
寸法l(mm)
5.2
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
2110
寸法T
23
寸法D
(H7)許容差68+0.030
寸法B
15
寸法H
114
寸法L
80
寸法d1
14
寸法K
86
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方