※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701114
品番
DSIM-6202ZZ
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差42-0.009-0.034
寸法DH(mm)
29
寸法H1(mm)
5.1
寸法L1(mm)
15
寸法P.C.D.(mm)
54
寸法d(mm)
15
寸法d2(mm)
5.5
寸法l(mm)
3.75
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
506
寸法T
17
寸法D
(H7)許容差35+0.025
寸法B
11
寸法H
66
寸法L
50
寸法d1
9.5
寸法K
49
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方