※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701227
品番
DSIS-6004ZZ
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差50-0.009-0.034
寸法DH(mm)
36
寸法H1(mm)
6.1
寸法L1(mm)
20
寸法P.C.D.(mm)
64
寸法d(mm)
20
寸法d2(mm)
6.6
寸法l(mm)
3.95
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
676
寸法T
18
寸法D
(H7)許容差42+0.025
寸法B
12
寸法H
77
寸法L
60
寸法d1
11
寸法K
59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方