※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701333
品番
DSIS-6900ZZ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
(g7)許容差27-0.007-0.028
寸法DH(mm)
19
寸法H1(mm)
4.1
寸法L1(mm)
5
寸法P.C.D.(mm)
37
寸法d(mm)
10
寸法d2(mm)
4.5
寸法l(mm)
2.65
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
130
寸法T
11
寸法D
(H7)許容差22+0.021
寸法B
6
寸法H
47
寸法L
25
寸法d1
8
寸法K
36
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方