※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の プレスフィットプランジャー
プレスフィットプランジャー PFP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
10
材質(ケース)
青色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボール)
白色ポリアセタール樹脂POM
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
注文コード
01737374
品番
PFP-10-DD
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
min./max.(N)12.0/23.0
適合
ボールボタン/BB-16
ストローク(mm)
3.1
質量(g)
1.35
寸法d(mm)
11
寸法S(mm)
8
寸法l(mm)
3.1
材質(ケース)
青色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボール)
白色ポリアセタール樹脂POM
寸法l1(mm)
1.5
寸法D
(+0.1)10
外径(mm)
10
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
13.5