※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの 標準ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
9.525
注文コード
01775987
品番
DID35-2RP(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ユニットリンク数
320
列数
2
ユニット長さ(m)
3
質量(kg/m)
0.69
平均引張強度(kN)
22.4
最大許容張力(kN)
3.66