DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの 標準ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
12.70
注文コード
01775996
品番
DID40-2RP(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
ピッチ(mm)
12.70
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ユニットリンク数
240
列数
2
ユニット長さ(m)
3
質量(kg/m)
1.19
平均引張強度(kN)
38.2
最大許容張力(kN)
6.32