DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの 標準ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
01776005
品番
DID50-2RP(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
5,498
¥
6,048
税込
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ユニットリンク数
192
列数
2
ユニット長さ(m)
3
質量(kg/m)
2.04
平均引張強度(kN)
61.6
最大許容張力(kN)
11.7