DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの 標準ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
01776014
品番
DID60-2RP(3M)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
7,698
¥
8,468
税込
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.70
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ユニットリンク数
160
列数
2
ユニット長さ(m)
3
質量(kg/m)
3.03
平均引張強度(kN)
88.2
最大許容張力(kN)
15.8