※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)25.40 注文コード01776023 品番DID80-2RP(3M)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピッチ(mm)25.40 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ユニットリンク数120 列数2 ユニット長さ(m)3 質量(kg/m)5.07 平均引張強度(kN)157 最大許容張力(kN)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1人が参考にしています
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする