※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン 2列

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)31.75 注文コード01776048 品番DID100-2CP(3M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ユニットリンク数96 列数2 ユニット長さ(m)3 質量(kg/m)7.53 平均引張強度(kN)236 最大許容張力(kN)38.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1人が参考にしています
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする