※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの 標準ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
38.10
注文コード
01776057
品番
DID120-2CP(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.10
リンク内幅(mm)
25.40
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ユニットリンク数
80
列数
2
ユニット長さ(m)
3
質量(kg/m)
11.0
平均引張強度(kN)
332
最大許容張力(kN)
51.7