曜日別特売
DID50-1OJ 標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID 01776303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列

(4件のレビュー)
取扱停止中
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
内容量1個注文コード01776303品番DID50-1OJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
リンク内幅(mm)9.53ピッチ(mm)15.875最小引張強度(kN)26.5平均引張強度(kN)30.8最大許容張力(kN)6.86材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1型番DID 50 OJ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: チェーンの交換
農・林・水産業

チェーンの交換時にチェーンの長さを調整するために使用、1コマ切ると短く、1コマ余すと長く、テンションが効かないそんな時に1コマ切って、このオフセットリンクを使うと丁度良い長さになり、テンションも聞くので重宝します。

対象商品 : 01776303
2023-01-21
用途: 機械部品の消耗品
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 01776312
2020-07-18
用途: 機械の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

電動特殊車に使用していますので、定期的にメンテの必要です。

対象商品 : 01776294
2017-01-20
用途: 除雪機の修理
建設業・工事業

ホームセンターには売っておりませんでしたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする