※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの オフセットリンク
標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01776434
品番
DID60-2OJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.70
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
最小引張強度(kN)
70.6
平均引張強度(kN)
88.2
最大許容張力(kN)
15.8