3145 ノイズハイロガー HIOKI(日置電機) 01776723

ノイズハイロガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01776723 品番3145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥324,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現場向けノイズ専用測定器。非接触だから簡単、安心。単発ノイズも取り逃しません。

測定方法
BPFにて7帯域の周波数レンジを構成、各周波数レンジのピーク値を測定
BPF構成(BPF特性:Q=1、減衰特性:-40dB/dec)
機能
(モニタ)各周波数レンジのpeak to peak値をリアルタイムでレベルメータ表示
データ更新間隔:100ms
警報方式
ロギング中および、モニタ画面表示中に特定の条件になったら指定した動作を行う
条件:レベルバンドごとにレベル設定可能(OR条件)
検出方法
ピーク検波(周波数レンジfo=15kHz、70kHz、250kHz、1MHz)
レベルコンパレータによる検出(周波数レンジfo=5MHz、20MHz、60MHz)
通信機能
HTTPサーバによる画面表示、遠隔制御
FTPサーバによる内部メモリおよびPCカード内のデータ取得
E-mailによる警報時のメール送信
用途ノイズ障害の原因調査や対策に。活線状態での電源線、通信線、アース線のノイズ測定に。雷サージ、開閉サージ、静電気放電ノイズの測定に。 付属品ACアダプタ(9418-18)、PCアプリケーションソフト(CD-R)、携帯用ストラップ、携帯用ケース、測定ガイド、フェライトコア×3 質量(kg)約1.2 測定範囲2.0mAP-P〜280.0mAP-P(200mA)、0.020AP-P〜2.800AP-P(2A)、0.20AP-P〜28.00AP-P(20A)、0.20mVP-P〜14.00mVP-P(10mV)、2.0mVP-P〜140.0mVP-P(100mV)、0.020VP-P〜1.400VP-P(1V) 電源ACアダプタ、バッテリバック 適合規格(安全性)EN61010汚染度2、(EMC)EN61326-1、EN61326-2-2、EN61000-3-2、EN61000-3-3 定格電圧(V)5(対地間最大) 表示方式【レベルメータ+瞬時値】/【レベルメータ+最大値】 表示部(表示器)5.7型STNカラー液晶ディスプレイ、(表示文字)日本語/英語切替 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×170×52 記録媒体PCカード 測定レンジ200mA〜20A、10mV〜1V 使用温湿度範囲(温度)0〜40℃、(湿度)80%rh以下<結露しないこと> 内部メモリー32MB 保存形式3145専用形式、テキスト、設定ファイル、画面データのBMP保存 入力端子BNC 電池寿命(時計・測定条件用)10年以上、(測定データ用)本体電源OFF後、10分以上 充電時間(時間)2.5以内(23℃参考値) 最大入力電圧5VPEAK(端子間) 連続動作時間約1時間(バッテリバック) 外部記憶装置【PCカードスロット】PC Card Standard仕様準拠68ピン1スロット(TYPE1、2使用可能)、【カード種類】フラッシュATATカード(HIOKI純正品)、【記憶内容】設定条件、測定データ(314 5専用形式、テキスト)、画面データ(BMP形式) 周波数帯域(Hz)5k〜100M(-3dB帯域) 時間精度測定時±0.2s/日(23℃にて)
注意
※本体のみ(3145)では使用できません。別途、クランプオンノイズセンサ(9754)が必要です。【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする