969-0701000 POR15 タンクリペアKIT KITACO 01783023

POR15 タンクリペアKIT

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01783023 品番969-0701000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガソリンタンク内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェアNo.1を誇る錆取り剤です。錆だらけのタンク内壁を清浄、錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティングまで行えガソリンタンクを復帰させます。

仕様
MARINE CLEANタンククリーナー(洗浄剤):ゴム樹脂・ニス・沈殿物を取り除きます。タンククリーナーは有害物と非有害物の複合混合物です。ガソリン物質は含みませんので無害です。
METAL READYタンクプレップ(錆取り剤):錆を取り除き、タンク内壁を初期状態に。リン酸化複合物でタンク内壁の錆を取り除き、タンクシーラーの為の金属面を作り上げます。
GAS TANK SEALERタンクシーラー(コーティング剤):完全に内壁をコーティングします。あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。コーティング色はシルバー色となります。
セット内容MARINE CLEANタンククリーナー(洗浄剤)約950mL、METAL READYタンクプレップ(錆取り剤)約950mL、GAS TANK SEALERタンクシーラー(コーティング剤)約230mL
注意
※缶に凹みがある場合がございますが商品には問題ございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-15
用途:
バイクのタンクのサビ取り・コーティング
屋号なし 様 (その他業種)

[クリーナー]
汚れは落ちましたが、強アルカリなのでガソリンコックの穴などをアルミテープやガムテで何重にも塞いでも粘着部分を溶かしますので漏れます。
[サビ取り]
かなりつけ置きしましたが、頑固なサビにはあまり効果はありませんでした。
結局、花咲かGを使うことにしました。
[シーラー]
乾燥・硬化までは時間かかりますが、伸びもよくなめらかな表面に仕上がります。

対象商品:
40280913
2013-03-18
用途:
クラシックカーのガソリンタンク リペアー
株式会社今田自動車 様

錆び 汚れともに 意外ときれいに落ち コーティングも申し分なく あとは 耐久性がどうなのか・・・

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする