MOTO FORK OIL SYN モト フォークオイルシン elf MOTO 01792604

モト フォークオイルシン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(0.5L) SAE10W 注文コード01792604 品番MOTO FORK OIL SYN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はSAE6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるモーターサイクルのテレスコピックフォークと八イドロリックショックアブソーバーに対応。
3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。

SAE10W 用途2輪車用 種類全化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01792604
2018-02-15
用途:
バイクのフロントフォーク
製造業

バイクのフロントフォークオイル交換で購入しました!
全合成油との事でしたが他メーカーの鉱物油のオイルよりも劣化が早かったです!
値段と性能が全く合ってないって感じました!
もう二度と買う事は無い商品です。

対象商品:
01792586
2015-11-24
用途:
サスペンションのセッティングに

粘度を合わせても、メーカーごと同じではありません。 たぶん私の知っている限りでは毎回使用したいブランドです。 ちょと定価が高いので中々大量買いできないですが難点かな。

対象商品:
01792595
2015-10-25
用途:
自転車のサスペンションフォークオーバーホール

自転車のサスフォークのダンパーオーバーホールに使用してみました。5Wのわりには少し粘度高めということで選んでみました。初期のスムーズな動きが復活して満足です。色もキレイな赤で劣化具合がよく判別できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする