京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MEC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
32
刃数
4
注文コード
01792753
品番
MEC32-M16-11T-4T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃数・寸法DC
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
63
刃数
4
刃先径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
M16XP2.0
有効長(mm)
40
寸法S(mm)
10
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。