京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MEWH型 エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01792902
品番
MEWH050-S42-15-4-3T
参考基準価格(税別)
¥192,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
全長(mm)
160
刃数
12
刃先径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
50
有効長(mm)
63
刃列
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。