京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MRW型エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
50
刃数
6
注文コード
01793374
品番
MRW050R-12-6T-M
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・シャンク径・刃数
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
刃先径(Φmm)
50
トラスコ品番
653-9149
高さ(mm)
40
取付穴径
22
コーナーR(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。