京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MRW型エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
刃数
3
注文コード
01793636
品番
MRW32-S32-12-3T
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・シャンク径・刃数
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
刃先径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
40
トラスコ品番
653-9238
コーナーR(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。