猫の計量カップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01793708 品番 DH2726
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。計る調味料や液体の色によって見やすいネコが変わる、白と黒の2色目盛りです。どこから注いでも液だれしにくい設計で手や置き場所を汚しにくくなっています。

満水容量(mL)230 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)95×65×95 質量(g)57 材質AS樹脂 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30 容量(mL)200 対応食洗機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする