猫のかすあげ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01793744 品番DE6252
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、ベーシックサイズのかすあげです。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×102×74 質量(g)50 材質(柄部)ポリプロピレン 材質ステンレススチール(その他金属部)、18-8ステンレススチール(網部) 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする