貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 砥石・包丁差し
ワンストロークシャープナーカートリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01793936
品番
AP0542
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワンストロークシャープナー用カートリッジ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
68×83×31(本体)
質量(g)
87
材質(本体)
ABS樹脂
材質(シャフト)
18-8ステンレススチール
材質
ポリアセタール(砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント)
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
65-1222-47