関孫六
関孫六の キッチン・調理用品
関孫六の スライサー・削り/おろし/ジューサー
関孫六の 野菜スライサー
ワイド千切り器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
太
注文コード
01793970
品番
DH3306
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味よく、押し引き両方スピーディーに千切りが出来る特殊クランク刃を採用。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
415×183×60
質量(g)
310
材質
ABS樹脂(本体・安全ガード)
材質(刃)
18-8ステンレススチール
材質(すべり止め)
エラストマー樹脂
タイプ
太
アズワン品番
65-1221-14