関孫六
関孫六の キッチン・調理用品
関孫六の スライサー・削り/おろし/ジューサー
関孫六の 野菜スライサー
ワイドキャベツスライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794006
品番
DH3304
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
身幅のあるキャベツの千切りに適したワイドタイプのスライサー。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
140×370×55
質量(g)
335
材質
ABS樹脂(本体・安全ガード)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(すべり止め)
エラストマー樹脂
アズワン品番
65-1221-12