貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 計量ツール・はかり・温度計
貝印の 計量カップ・水ます
ハンドル付き計量ボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794110
品番
DL7204
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
しっかり握れるハンドル付きボウル こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付きで親も指示がしやすい
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
148×200×122
質量(g)
105
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
アズワン品番
65-1223-51