SELECT100
SELECT100の キッチン・調理用品
SELECT100の スライサー・削り/おろし/ジューサー
SELECT100の 野菜スライサー
セレクト100 みじん切り器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794216
品番
DH5703
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鋭い切れ味で野菜のみじん切りが簡単に出来上がります。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
170×170×226
質量(g)
690
材質
AS樹脂(容器)、ABS樹脂(蓋/裏蓋/ハンドル)、ポリプロピレン(取手/水切り器)、ポリアセタール(ギヤ)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)
合成ゴム
アズワン品番
65-1221-07