関孫六
関孫六の キッチン・調理用品
関孫六の スライサー・削り/おろし/ジューサー
関孫六の 野菜スライサー
しょうがおろし器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794286
品番
DH3308
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
しょうがの繊維をつぶさず風味を損なわないおろしが出来る薬味用おろし器。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
280×80×15
質量(g)
64
材質(刃)
18-8ステンレススチール
材質(本体)
ABS樹脂
材質(キャップ)
ポリプロピレン
アズワン品番
65-1221-16