貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 砥石・包丁差し
コンパクト電動シャープナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794295
品番
AP0543
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
研ぎやすさ・コンパクト・静音を同時に実現した電動シャープナー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
157×60×46
質量(g)
165
材質(本体)
ABS樹脂/ポリアセタール
材質
アランダム系セラミック砥石(砥石)
材質(すべり止め)
シリコーンゴム
アズワン品番
65-1223-75