貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の ヘラ・スパチュラ
ケーキクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794338
品番
DL7203
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
握りやすく手の力が伝わりやすいハンドル ボウルの曲面にフィットするヘラ形状 ボウルと一緒に使いやすいサイズ感
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
250×60×11
質量(g)
67
材質
シリコーンゴム(先部)
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110・210
アズワン品番
65-1223-50