DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397

DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397
DH3140 シリコーントング SELECT100 01795397

シリコーントング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01795397品番DH3140
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大きな食材からパスタ1本までつかみやすいシリコーントング。ハンドル部はU字型にシリコーンをフチ巻きしているので、洗いやすく衛生的で、使用中に熱くなりにくい仕様です。ロック機能付き。しっかりつかめる先端部/内側の突起で、大きなものからパスタ1本など細かい食材までしっかりつかめます。コーティングフライパンでも安心して使えるシリコーンタイプ。湯切れが良い穴。ソースを集める作業も可能。

用途食洗機対応寸法(mm)250×38×42質量(g)122材質本体/シリコーンゴム、18-8ステンレススチール ツマミ/ABS樹脂耐熱温度(℃)90・200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする