シリコーンスプーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01795406 品番DH3141
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

これ1つで「ほぐす」「炒める」「すくう」ができる、シリコーンの調理用スプーン。鍋やフライパンのカーブ面や底面にフィットしてすくいやすい形状です。コーティングフライパンOK。袋に入れた食材もスミまで届き、中身を取り出しやすい。すべりにくくて持ちやすいハンドル。シリコーン一体成形で汚れがたまりにくく洗いやすい。

寸法(mm)278×72×29 質量(g)76 材質本体/シリコーンゴム、芯/ナイロン 耐熱温度(℃)200 用途食洗機対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01795406
2024-06-27
用途:
家用
自動車・二輪車・自転車関連業

テレビで評価が高かったので購入しました。よい品です。

対象商品:
01795406
2024-06-05
用途:
家事

使い勝手は良かった。
ただ材質上しょうがないとは思うが少し重かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする