画像準備中

チップ 16ER

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質PR1115 注文コード01795693 品番16ER16W-TF PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は材質・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1115 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 穴の形状円筒穴 チップブレーカTFタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01795946
2020-09-11
用途:
旋盤ねじ切り

購入したかった時に見つけて購入することができました。
ホルダーが京セラなので、これを選びましたが、切削に特に問題ないです。

対象商品:
01795605
2019-12-12
用途:
金属加工
製造業

他メーカーより持ちはよくないが、ねじ山は結構きれいに切削できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする