セラミックミル2本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01796115 品番2CM10F
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

結晶塩・スパイスミル風味実感 。ひきたてを食卓へ。挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。スパイスだけではなく、結晶塩もよく挽けます。ミル:ゴマ専用ミルセラミック刃だからゴマの風味や香りを損ねることなく挽けるセラミック刃だからサビず、摩耗しにくく、よい切れ味を保ちます。粗さ調節ネジを回せばお好みの粗さで挽ける。刃部分の分解洗浄可能食器洗い乾燥機対応

材質結晶塩/スパイスミル(ミル)、ポリプロピレン/ABS樹脂(フタ/本体)、ゴマ専用ミル(ミル) 質量(g)135(ミル) 容量(mL)40(ミル) 寸法(Φmm)53×130(ミル) アズワン品番65-1225-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする