抗菌耐熱ミニレードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01796754 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

小さい鍋やフライパンに使いやすいミニサイズ。キッチンに合わせてコーディネート出来る3色展開。

幅(mm)100 材質本体・ステンレススチール/樹脂部・66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入り) ブラック 全長(mm)220 耐熱温度(℃)240 容量(mL)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする