田辺金具
田辺金具の キッチン・調理用品
田辺金具の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
田辺金具の トング・サーバー
18-8 スパゲティトング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01796858
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バネ部分の特殊加工による強い弾力性。素材が掴みやすく、離しやすいトングです。
幅(mm)
50
板厚(mm)
1.2
材質
ステンレススチール
全長(mm)
190
サイズ
小