画像準備中

チップ 16IR

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)TC60M 注文コード01797118 品番16IR16UN TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は材質・内容量89種類から選べます 他の種類を見る
仕様●さらい刃:付き●ピッチユニファイねじ(山/inch):16 厚さ(mm)3.68 材質(本体)TC60M ピッチ(mm)- 寸法D1(mm)4 適合ねじUN、UNF、UNEF 寸法RE(mm)0.1 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)1.1 寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01796795
2018-03-09
用途:
旋盤加工

少量でそれぞれのピッチごとに安く購入出来るため、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする