SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01825419
品番
MEC1-120-02-F-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mm
RoHS指令(10物質対応)
対応