曜日別特売

チップ GBA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質PR905厚さ(mm)4.76注文コード01844124品番GBA43L330-030 PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,300
材質PR905厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7コーナー半径(mm)0.3穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01844124GBA43L330-030 PR90510748377GBA43L330-030 PR1215GBA43L330-030 PR905 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748377溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする