京セラ
チップ GBA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
注文コード
01845533
品番
GBA32R050-005 TN90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。